CHF 107.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 116.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | VACC |
Stromart | Gleichstrom |
Spannung | 24 |
Spannungstoleranz | -15 % / +10 % |
Stromaufnahme | 3.5 W |
Belastungszyklus | 100% |
Schutzart (IP) | IP65 |