FESTO

FESTO Magnetspule VACC-S18-25-K4-2U-EX4D 562904

  • ERIKS:12265582
  • Hersteller:562904
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 979.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'059.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VACC
Stromart
Gleich-/Wechselstrom
Spannung
110
Frequenz
50/60
Spannungstoleranz
-15 % / +10 %
Stromaufnahme
2.5 W
Belastungszyklus
100%
Schutzart (IP)
IP65