FESTO

FESTO Magnetspule VACC-S18-18-K4-3A-EX4D 3504741

  • ERIKS:14168630
  • Hersteller:3504741
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 937.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'013.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VACC
Stromart
Wechselstrom
Spannung
230
Frequenz
50/60
Spannungstoleranz
-15 % / +10 %
Stromaufnahme
1.8 VA
Belastungszyklus
100%
Schutzart (IP)
IP65