FESTO

FESTO Magnetspule VACC-S18-120-A1-3A 8040584

  • ERIKS:13294932
  • Hersteller:8040584
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 101.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 109.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VACC
Stromart
Wechselstrom
Spannung
230
Frequenz
50/60
Spannungstoleranz
-15 % / +10 %
Stromaufnahme
12 VA
Belastungszyklus
100%
Schutzart (IP)
IP65
Umgebungstemperatur
von -20 bis 60 °C