FESTO

FESTO Magnetspule VACC-S18-120-A1-1 8040580

  • ERIKS:13208467
  • Hersteller:8040580
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 101.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 109.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VACC
Stromart
Gleichstrom
Spannung
24
Spannungstoleranz
-15 % / +10 %
Stromaufnahme
12 W
Belastungszyklus
100%
Schutzart (IP)
IP65