FESTO

FESTO Magnetspule MSW-42AC-OD 34403

  • ERIKS:11628039
  • Hersteller:34403
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MSW
Belastungszyklus
100%
Schutzart (IP)
IP65
Reaktionszeit (Angabe)
10 ms