FESTO

FESTO Magnetspule MSW-42AC-60 7705

  • ERIKS:11626755
  • Hersteller:7705
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 88.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 95.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MSW
Stromart
Wechselstrom
Spannung
42
Frequenz
50/60
Spannungstoleranz
+/- 10 %
Schutzart (IP)
IP65
Umgebungstemperatur
von -5 bis 40 °C