FESTO

FESTO Magnetspule MSW-24AC-OD 34402

  • ERIKS:11628038
  • Hersteller:34402
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MSW
Belastungszyklus
100%
Schutzart (IP)
IP65
Reaktionszeit (Angabe)
10 ms
Alternativen
Product Image

FESTO Magnetspule VACF-B-B2-1A 8030804

  • ERIKS:13206608
  • Manufacturer:8030804

CHF 9.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026