Eriks
FESTO

FESTO Magnetspule MSW-24AC 3589

  • ERIKS:23209775
  • Hersteller:3589
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MSW
Stromart
Wechselstrom
Spannung
24
Frequenz
50/60
Spannungstoleranz
+/- 10 %
Schutzart (IP)
IP65
Umgebungstemperatur
von -5 bis 40 °C
Alternativen
Product Image

FESTO Magnetspule VACF-B-B2-1A 8030804

  • ERIKS:13206608
  • Manufacturer:8030804

CHF 9.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026