FESTO

FESTO Magnetspule MSN1W-24AC/12DC 170152

  • ERIKS:23211457
  • Hersteller:170152
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.47inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MSN1W
Stromart
Gleich-/Wechselstrom
Spannung
12/24
Frequenz
50/60
Spannungstoleranz
50Hz ±10 %, 60Hz-10...+20 %, 60Hz-10...+20 %
Stromaufnahme
5 W / 3.7 VA
Belastungszyklus
100%
Schutzart (IP)
IP65
Umgebungstemperatur
von -10 bis 50 °C
Reaktionszeit (Angabe)
10 ms