CHF 14.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | MSN1W |
Stromart | Wechselstrom |
Spannung | 230 |
Frequenz | 50 |
Spannungstoleranz | +/- 10 % |
Stromaufnahme | 5 VA |
Belastungszyklus | 100% |
Schutzart (IP) | IP65 |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 50 °C |
Reaktionszeit (Angabe) | 10 ms |