FESTO

FESTO Magnetspule MSN1W-110AC-OD 123061

  • ERIKS:11629256
  • Hersteller:123061
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MSN1W
Stromart
Wechselstrom
Spannung
110
Frequenz
50
Spannungstoleranz
50Hz ±10 %, 60Hz-10...+20 %, 60Hz-10...+20 %
Stromaufnahme
5 VA
Belastungszyklus
100%
Schutzart (IP)
IP65
Umgebungstemperatur
von -10 bis 50 °C
Reaktionszeit (Angabe)
10 ms