Eriks
FESTO

FESTO Magnetspule MSN1G-24DC-OD 123060

  • ERIKS:1066687
  • Hersteller:123060
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MSN1G
Stromart
Gleichstrom
Spannung
24
Spannungstoleranz
-15 % / +10 %
Stromaufnahme
2.5 W
Belastungszyklus
100%
Schutzart (IP)
IP65
Umgebungstemperatur
von -10 bis 50 °C
Reaktionszeit (Angabe)
10 ms