Eriks
FESTO

FESTO Magnetspule MSG-24DC 3599

  • ERIKS:23209688
  • Hersteller:3599
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MSG
Stromart
Gleichstrom
Spannung
24
Spannungstoleranz
+/- 10 %
Schutzart (IP)
IP65
Umgebungstemperatur
von -5 bis 40 °C
Alternativen
Product Image

FESTO Magnetspule VACF-B-B2-1 8030802

  • ERIKS:12732587
  • Manufacturer:8030802 VACF-B-B2-1

CHF 9.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026