FESTO

FESTO Magnetspule MSFW-48-50/60-OD 34418

  • ERIKS:11628047
  • Hersteller:34418
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MSFW
Stromart
Wechselstrom
Spannung
48
Frequenz
50/60
Spannungstoleranz
+/- 10 %
Frequenztoleranz
+/- 5%
Stromaufnahme
7 VA
Belastungszyklus
100%
Schutzart (IP)
IP65
Umgebungstemperatur
von -5 bis 40 °C
Reaktionszeit (Angabe)
10 ms
Alternativen
Product Image

FESTO Magnetspule VACF-B-B2-7A 8030805

  • ERIKS:13206609
  • Manufacturer:8030805

CHF 9.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026