FESTO

FESTO Magnetspule MSFW-24-50/60-OD 34415

  • ERIKS:23210087
  • Hersteller:34415
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MSFW
Stromart
Wechselstrom
Spannung
24
Frequenz
50/60
Spannungstoleranz
+/- 10 %
Frequenztoleranz
+/- 5%
Stromaufnahme
7 VA
Belastungszyklus
100%
Schutzart (IP)
IP65
Umgebungstemperatur
von -5 bis 40 °C
Reaktionszeit (Angabe)
10 ms
Alternativen
Product Image

FESTO Magnetspule VACF-B-B2-1A 8030804

  • ERIKS:13206608
  • Manufacturer:8030804

CHF 9.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026