FESTO

FESTO Magnetspule MSFG-42-OD 34413

  • ERIKS:23211208
  • Hersteller:34413
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MSFG
Stromart
Gleichstrom
Spannung
42
Spannungstoleranz
+/- 10 %
Stromaufnahme
5.5 W
Belastungszyklus
100%
Schutzart (IP)
IP65
Umgebungstemperatur
von -5 bis 40 °C
Reaktionszeit (Angabe)
10 ms