FESTO

FESTO Magnetspule MSFG-24-EX 536931

  • ERIKS:11647972
  • Hersteller:536931
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MSFG
Stromart
Gleichstrom
Spannung
24
Spannungstoleranz
+/- 10 %
Stromaufnahme
4.5 W
Belastungszyklus
100%
Schutzart (IP)
IP65
Umgebungstemperatur
von -5 bis 40 °C
Reaktionszeit (Angabe)
10 ms