FESTO

FESTO Magnetspule MSFG-12-OD 34410

  • ERIKS:11628046
  • Hersteller:34410
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MSFG
Stromart
Gleichstrom
Spannung
12
Spannungstoleranz
+/- 10 %
Stromaufnahme
4.1 W
Belastungszyklus
100%
Schutzart (IP)
IP65
Umgebungstemperatur
von -5 bis 40 °C
Reaktionszeit (Angabe)
10 ms
Alternativen
Product Image

FESTO Magnetspule VACF-B-B2-5 8030801

  • ERIKS:13206607
  • Manufacturer:8030801

CHF 9.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026