FESTO

FESTO Magnetspule MSFG-12 4526

  • ERIKS:23210084
  • Hersteller:4526
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MSFG
Stromart
Gleichstrom
Spannung
12
Spannungstoleranz
+/- 10 %
Stromaufnahme
4.1 W
Belastungszyklus
100%
Schutzart (IP)
IP65
Umgebungstemperatur
von -5 bis 40 °C
Reaktionszeit (Angabe)
10 ms
Alternativen
Product Image

FESTO Magnetspule VACF-B-B2-5 8030801

  • ERIKS:13206607
  • Manufacturer:8030801

CHF 9.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026