FESTO

FESTO Magnetspule MH-2-24VDC-PA 549906

  • ERIKS:11650706
  • Hersteller:549906
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MH-2
Stromart
Gleichstrom
Spannung
24
Spannungstoleranz
+/- 10 %
Frequenztoleranz
+/- 10%
Stromaufnahme
7.9 W
Belastungszyklus
100%
Schutzart (IP)
IP65
Umgebungstemperatur
von -20 bis 50 °C
Reaktionszeit (Angabe)
12 ms