CHF 19.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | MD-2 |
Stromart | Gleichstrom |
Spannung | 24 |
Spannungstoleranz | +/- 10 % |
Stromaufnahme | 6.8 W |
Belastungszyklus | 100% |
Schutzart (IP) | IP65 |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 50 °C |