FESTO

FESTO Magnetspule MD-2-230VAC-PA 549905

  • ERIKS:11650705
  • Hersteller:549905
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MD-2
Stromart
Wechselstrom
Spannung
230
Frequenz
50/60
Spannungstoleranz
+/- 10 %
Frequenztoleranz
+/- 10%
Stromaufnahme
10.5 VA
Belastungszyklus
100%
Schutzart (IP)
IP65
Umgebungstemperatur
von -20 bis 50 °C