CHF 24.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | LSP |
Material | Aluminium-Legierung |
Anschlussposition | Boden (Unterseite) |
Anschluss | 1/4 in |
Anschlusstyp | Innengewinde BSPP (G) |
Auslöser | Kurz |
Schallpegel | 90 |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Länge | 101 mm |
Gewicht | 240 g |