CHF 23.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.45inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | LSP |
Material | Polyamid |
Anschlussposition | Boden (Unterseite) |
Anschluss | 1/4 in |
Anschlusstyp | Innengewinde BSPP (G) |
Auslöser | Kurz |
Schallpegel | 90 |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Länge | 154.4 mm |
Gewicht | 125 g |