FESTO

FESTO Linearantrieb DGPL-25-400-PPV-A-B-KF 526650

  • ERIKS:11645105
  • Hersteller:526650
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'683.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'900.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DGPL
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
25 mm
Hublänge
400 mm
Anschluss
G1/8 in
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 16x1.5
Material Gehäuse
Aluminium anodisiert
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Material Deckel
Aluminium-Druckguss, beschichtet
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 2 bis 8 bar
Leiter
Kugelführung