Eriks
FESTO

FESTO Linearantrieb DFPC-100-125-D 8110775

  • ERIKS:14086379
  • Hersteller:8110775
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DFPC
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Bohrungsdurchmesser
100 mm
Hublänge
125 mm
Anschluss
G1/8 in
Material Zylinderrohr
Aluminium-Knetlegierung, glatt gleiteloxiert
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Kolbenstangedichtung
TPE-U(PU)
Material Dichtung
NBR
Material Deckel
Aluminium-Druckguss
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 0.6 bis 8 bar