FESTO

FESTO Linear-Schwenkspanner CLR-63-50-L-P-A-K11-R8 535509

  • ERIKS:11647378
  • Hersteller:535509
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 858.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 928.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CLR
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Bohrungsdurchmesser
63 mm
Hublänge
50 mm
Anschluss
G1/8 in
Gewindemaß Kolbenstange
M10
Material Gehäuse
Aluminium anodisiert
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Material Deckel
Aluminium-Druckguss, beschichtet
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 2 bis 10 bar
Variante
Schweißspritzerschutz und Staubschutz
Gewicht
2625 g