FESTO

FESTO Linear-Schwenkspanner CLR-32-20-R-P-A-B-K11-R8 535490

  • ERIKS:11647360
  • Hersteller:535490
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 517.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 559.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CLR
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 21287
Dämpfung
Mechanisch
Bohrungsdurchmesser
32 mm
Hublänge
20 mm
Anschluss
G1/8 in
Gewindemaß Kolbenstange
M 8
Material Gehäuse
Aluminium anodisiert
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Material Deckel
Aluminium-Druckguss, beschichtet
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 2 bis 10 bar
Variante
Schweißspritzerschutz und Staubschutz
Gewicht
785 g