CHF 116.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 125.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | SOE4 |
Abtastprinzip | optoelektronisch |
Messmethode | Lichtleitergerät |
Ausführung des elektrischen Anschlusses | Stecker (Plug) |
Ausführung des Schaltausgangs | PNP |
Ausführung der Schaltfunktion | umschaltbar |
Betriebsspannung bei DC | 10-30 V DC |
Einstellverfahren | Teach-In |
Gehäusebauform | Blockbauweise |
Lichtart | Rot |
Max. Ausgangsstrom | 100 |
Schaltfrequenz | 1000 Hz |
Schutzart (IP) | IP64 |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 60 °C |
Material Gehäuse | ABS |
Schaltzustandsanzeige | LED Gelb |
Spannungsfall | <= 2,4 V |
Gewicht | 17 g |