Eriks
FESTO

FESTO Lichtleitergerät SOE4-FO-D-HF2-1PU-K 552801

  • ERIKS:12264266
  • Hersteller:552801
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 202.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 218.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SOE4
Abtastprinzip
optoelektronisch
Messmethode
Lichtleitergerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
Ausführung der Schaltfunktion
umschaltbar
Betriebsspannung bei DC
10-30 V DC
Einstellverfahren
Teach-In
Gehäusebauform
Blockbauweise
Lichtart
Rot
Max. Ausgangsstrom
100
Schaltfrequenz
1000 Hz
Schutzart (IP)
IP64
Umgebungstemperatur
von -20 bis 60 °C
Material Gehäuse
ABS
Material Kabelmantel
TPE-U(PUR)
Kabellänge
2 m
Schaltzustandsanzeige
LED Gelb
Spannungsfall
<= 2,4 V
Gewicht
58 g