FESTO

FESTO Lichtleiter SOOC-TB-P-M4-1-R15 552825

  • ERIKS:12264291
  • Hersteller:552825
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SOOC
Grösse
M4
Messbereich Länge
120 mm
Schutzart (IP)
IP66
Umgebungstemperatur
von -55 bis 70 °C
Material Gehäuse
Hochlegierter Stahl rostfrei