FESTO

FESTO Lichtleiter SOOC-TB-M4-2-R25 552812

  • ERIKS:12264277
  • Hersteller:552812
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SOOC
Grösse
M4
Messbereich Länge
400 mm
Schutzart (IP)
IP66
Umgebungstemperatur
von -55 bis 70 °C
Material Gehäuse
Hochlegierter Stahl rostfrei