

CHF 33.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 36.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | SOOC |
Grösse | M4 |
Messmethode | Reflexionslichtschranke |
Messbereich Länge | 65 mm |
Schutzart (IP) | IP66 |
Umgebungstemperatur | von -55 bis 70 °C |
Material Gehäuse | Hochlegierter Stahl rostfrei |