

CHF 89.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 96.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | SOOC |
Grösse | M6 |
Messmethode | Reflexionslichtschranke |
Messbereich Länge | 150 mm |
Schutzart (IP) | IP66 |
Umgebungstemperatur | von -55 bis 115 °C |
Material Gehäuse | Hochlegierter Stahl rostfrei |