FESTO

FESTO Lichtleiter SOOC-DS-M6-1-R25 552838

  • ERIKS:12264303
  • Hersteller:552838
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SOOC
Grösse
M6
Messmethode
Reflexionslichtschranke
Messbereich Länge
140 mm
Schutzart (IP)
IP66
Umgebungstemperatur
von -55 bis 70 °C
Material Gehäuse
Hochlegierter Stahl rostfrei