FESTO

FESTO Lichtleiter SOOC-DS-F-M4-2-R2 552843

  • ERIKS:12264308
  • Hersteller:552843
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 126.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 136.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SOOC
Grösse
M4
Messmethode
Reflexionslichtschranke
Messbereich Länge
130 mm
Schutzart (IP)
IP66
Umgebungstemperatur
von -55 bis 70 °C
Material Gehäuse
Hochlegierter Stahl rostfrei