FESTO

FESTO Lichtleiter SOEZ-LLG-RT-0,5-M6 165356

  • ERIKS:11633133
  • Hersteller:165356
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 176.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 190.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SOEZ
Grösse
M6
Schutzart (IP)
IP54
Umgebungstemperatur
von -20 bis 160 °C
Material Gehäuse
Messing, verchromt
Gewicht
34 g