FESTO

FESTO Lagerstück LNZG-63/80 32961

  • ERIKS:1066742
  • Hersteller:32961
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 53.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LNZG
Ausführung
Lagerstück
Material
Aluminium anodisiert
Geeignet für Durchmesser
63, 80 mm
Gewicht
178 g