FESTO

FESTO Lagerstück LNZG-40/50 32960

  • ERIKS:23211231
  • Hersteller:32960
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 46.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LNZG
Ausführung
Lagerstück
Material
Aluminium anodisiert
Geeignet für Durchmesser
40, 50 mm
Gewicht
129 g