FESTO

FESTO Lagerstück LNZG-160/200 35780

  • ERIKS:11628206
  • Hersteller:35780
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 222.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 240.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LNZG
Ausführung
Lagerstück
Material
Stahl, verzinkt
Geeignet für Durchmesser
160, 200 mm
Gewicht
659 g