FESTO

FESTO Lagerstück CRLNZG-40/50 161875

  • ERIKS:11631932
  • Hersteller:161875
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 222.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 241.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CRLNZG
Ausführung
Lagerstück
Material
Edelstahl
Geeignet für Durchmesser
40, 50 mm
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
323 g