Eriks
FESTO

FESTO Lagerbock LZF-50 163966

  • ERIKS:11632882
  • Hersteller:163966
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LZF
Ausführung
Lagerbock
Material
Stahl
Geeignet für Durchmesser
50 mm
Gewicht
246 g