Eriks
FESTO

FESTO Lagerbock LZF-32 163964

  • ERIKS:11632880
  • Hersteller:163964
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LZF
Ausführung
Lagerbock
Material
Stahl
Geeignet für Durchmesser
32 mm
Gewicht
123 g