Eriks
FESTO

FESTO Lagerbock LSNSG-80 31751

  • ERIKS:11627894
  • Hersteller:31751
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 65.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LSNSG
Ausführung
Lagerbock
Material
Stahl, verzinkt
Geeignet für Durchmesser
80 mm
Gewicht
700 g