Eriks
FESTO

FESTO Lagerbock LSNSG-50 31749

  • ERIKS:11627892
  • Hersteller:31749
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LSNSG
Ausführung
Lagerbock
Material
Stahl, verzinkt
Geeignet für Durchmesser
50 mm
Gewicht
300 g