Eriks
FESTO

FESTO Lagerbock LSNSG-125 31753

  • ERIKS:11627896
  • Hersteller:31753
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 142.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 153.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LSNSG
Ausführung
Lagerbock
Material
Stahl, verzinkt
Geeignet für Durchmesser
125 mm
Gewicht
1960 g