Eriks
FESTO

FESTO Lagerbock LSNG-50 31742

  • ERIKS:23210022
  • Hersteller:31742
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LSNG
Ausführung
Lagerbock
Material
Edelstahl
Geeignet für Durchmesser
50 mm
Gewicht
416 g