Eriks
FESTO

FESTO Lagerbock LSNG-40 31741

  • ERIKS:1066894
  • Hersteller:31741
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LSNG
Ausführung
Lagerbock
Material
Edelstahl
Geeignet für Durchmesser
40 mm
Gewicht
228 g