Eriks
FESTO

FESTO Lagerbock LSNG-32 31740

  • ERIKS:23210021
  • Hersteller:31740
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LSNG
Ausführung
Lagerbock
Material
Edelstahl
Geeignet für Durchmesser
32 mm
Gewicht
172 g